DCN 310-248-31.75A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3203167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203167
EAN / GTIN 7291075293418
Número del fabricante 3203167
Número L L24040 984

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.22″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0 ,Longitud total (OAL) 14.05″ ,Longitud utilizable (LU) 9.98″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.22″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.256″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.22″
  • Equivalente en decimales: 1.22″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.653″
  • Longitud funcional (LF): 11.468″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 31.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 310
  • Longitud total (OAL): 14.05″
  • Point Length (PL): 0.222″
  • Voladizo (LPR): 11.69″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 9.98″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra