DCNS 230-115-230B-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD, para Portaherramientas de Chaflanado

Número de artículo: 3203075
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203075
EAN / GTIN 7291075298116
Número del fabricante 3203075
Número L L24040 489

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23 mm, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0, Longitud total (OAL) 203.8 mm, Longitud utilizable (LU) 118.46 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 23.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 23 mm
  • Longitud funcional (LF) 139.61 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 230
  • Longitud total (OAL) 203.8 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Voladizo (LPR) 143.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 118.46 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOUNICHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra