Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 40/08HPmm

Número de artículo: 320306 40/08HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 08HP
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Pieza de repuesto P04
Longitud total 74 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320306 40/08HP
EAN / GTIN 2050002039759
Número del fabricante PS4.PWE.LLA.050-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.