Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0, Longitud total (OAL) 94.6 mm, Longitud utilizable (LU) 36.01 mm
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 7 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 7.4 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 7 mm
- Diámetro de la brida (DF) 16 mm
- Longitud funcional (LF) 48.33 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0
- Grupo de longitudes 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 070
- Longitud total (OAL) 94.6 mm
- Point Length (PL) 1.01 mm
- Voladizo (LPR) 49.6 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 45 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 36.01 mm