DCN 190-228-25.4R-12D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 12xD

Número de artículo: 3202835
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3202835
Copiar
EAN / GTIN 7291075297423
Copiar
Número del fabricante 3202835
Copiar
Número L L24040 621
Copiar

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.748″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0 ,Longitud total (OAL) 12.36″ ,Longitud utilizable (LU) 9.12″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.748″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.783″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.748″
  • Equivalente en decimales: 0.748″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 10.024″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 19.0
  • Grupo de longitudes: 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 190
  • Longitud total (OAL): 12.36″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Voladizo (LPR): 10.16″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 9.12″

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra