DCN 180-054-25.4R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3202807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202807
EAN / GTIN 7291075242690
Número del fabricante 3202807
Número L L24040 1262

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.709″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0 ,Longitud total (OAL) 5.45″ ,Longitud utilizable (LU) 2.26″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.709″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.744″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.709″
  • Equivalente en decimales: 0.709″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 3.121″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 18.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 180
  • Longitud total (OAL): 5.45″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Voladizo (LPR): 3-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 2.26″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra