DCN 135-041-15.87R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3202795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202795
EAN / GTIN 7291075242638
Número del fabricante 3202795
Número L L24040 1233

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.531″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0 ,Longitud total (OAL) 4.18″ ,Longitud utilizable (LU) 1.69″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.531″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.547″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.531″
  • Equivalente en decimales: 0.531″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 2.193″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 135
  • Longitud total (OAL): 4.18″
  • Point Length (PL): 0.097″
  • Voladizo (LPR): 2.29″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.69″

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra