DCN 110-033-16R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3202786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202786
EAN / GTIN 7291075242232
Número del fabricante 3202786
Número L L24040 703

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Longitud total (OAL) 97.6 mm, Longitud utilizable (LU) 34.67 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 47.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 110
  • Longitud total (OAL) 97.6 mm
  • Point Length (PL) 1.67 mm
  • Voladizo (LPR) 49.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 34.67 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra