DCN 085-025-12.7R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3202775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3202775
    EAN / GTIN 7291075242539
    Número del fabricante 3202775
    Número L L24040 1163

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.335″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Longitud utilizable (LU) 1.06″

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.335″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.35″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.335″
    • Equivalente en decimales: 0.335″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.63″
    • Longitud funcional (LF): 1.549″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 8.0
    • Grupo de longitudes: 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 085
    • Longitud total (OAL): 3.38″
    • Point Length (PL): 0.061″
    • Voladizo (LPR): 1.61″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 1.77″
    • Tipo de mango: Round
    • Longitud utilizable (LU): 1.06″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra