DCN 250-200-32R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Número de artículo: 3202748
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-3 días hábiles
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3202748
    EAN / GTIN 7291075277777
    Número del fabricante 3202748
    Número L L24040 687

    Descripción

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 299,5 mm, effectieve lengte (LU) 203,8 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • Functionele lengte (LF) 234,95 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
    • L/D-bereik 8xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 250
    • Totale lengte (OAL) 299,5 mm
    • Puntlengte (PL) 3,8 mm
    • Lengte kraag (LPR) 239,5 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 60 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 203,8 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra