DCN 085-042-12.7R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3202618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202618
EAN / GTIN 7291075243253
Número del fabricante 3202618
Número L L24040 671

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.335″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0 ,Longitud total (OAL) 4.05″ ,Longitud utilizable (LU) 1.73″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.335″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.35″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.335″
  • Equivalente en decimales: 0.335″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.63″
  • Longitud funcional (LF): 2.219″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 8.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 085
  • Longitud total (OAL): 4.05″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Voladizo (LPR): 2.28″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.73″

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra