DR22.2-111-25.4-07-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3202587
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202587
EAN / GTIN 7291075289411
Número del fabricante 3202587
Número L L24150 115

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 7/8″ ,Longitud total (OAL) 8.22″ ,Longitud utilizable (LU) 4.37″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 7/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.959″
  • Equivalente en decimales: 0.875″
  • Diámetro de la brida (DF): 1-1/4″
  • Longitud funcional (LF): 5.22″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 07
  • Longitud total (OAL): 8.22″
  • Voladizo (LPR): 5.22″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 4.37″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop