DR15.1-076-19.05-05-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3202576
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202576
EAN / GTIN 7291075289329
Número del fabricante 3202576
Número L L24150 93

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.594″ ,Longitud total (OAL) 6.82″ ,Longitud utilizable (LU) 2.97″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.594″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.659″
  • Equivalente en decimales: 0.594″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.09″
  • Longitud funcional (LF): 3.802″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 05
  • Longitud total (OAL): 6.82″
  • Voladizo (LPR): 3.82″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 2.97″

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra