DCN 110-017-15.87A-1.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3202505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202505
EAN / GTIN 7291075292022
Número del fabricante 3202505
Número L L24040 1154

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.433″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0 ,Longitud total (OAL) 3.19″ ,Longitud utilizable (LU) 0.73″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.433″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.449″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.433″
  • Equivalente en decimales: 0.433″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 1.221″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 11.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 110
  • Longitud total (OAL): 3.19″
  • Point Length (PL): 0.079″
  • Voladizo (LPR): 1.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 0.73″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra