DCN 100-080-15.87A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3202478
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202478
EAN / GTIN 7291075293210
Número del fabricante 3202478
Número L L24040 299

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.394″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0 ,Longitud total (OAL) 5.68″ ,Longitud utilizable (LU) 3.22″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.394″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.409″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.394″
  • Equivalente en decimales: 0.394″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.718″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 10.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 100
  • Longitud total (OAL): 5.68″
  • Point Length (PL): 0.072″
  • Voladizo (LPR): 3.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.22″