• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DR46.0-092-38.1-16-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

Número de artículo: 3201811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201811
EAN / GTIN 7291075185195
Número del fabricante 3201811
Número L L24150 101

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1.812″ ,Longitud total (OAL) 8.13″ ,Longitud utilizable (LU) 3.62″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.812″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.028″
  • Equivalente en decimales: 1.812″
  • Diámetro de la brida (DF): 2.362″
  • Longitud funcional (LF): 5.076″
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 16
  • Longitud total (OAL): 8.13″
  • Voladizo (LPR): 5.13″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 3.62″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos