DR045-090-40-16-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

Número de artículo: 3201777
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201777
EAN / GTIN 7291075184662
Número del fabricante 3201777
Número L L24150 242

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 45 mm, Longitud total (OAL) 194 mm, Longitud utilizable (LU) 90 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 45 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 51 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 60 mm
  • Longitud funcional (LF) 124.65 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 16
  • Longitud total (OAL) 194 mm
  • Voladizo (LPR) 126 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Longitud utilizable (LU) 90 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra