Vástago de barra de mandrinar 63/32-125 mm

Número de artículo: 320102 63/32-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de vástago/ ⌀ D − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Longitud de voladizo medida A 125 mm
⌀ D 32 mm
Adaptador HSK-T
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320102 63/32-125
EAN / GTIN 2050001772701
Número del fabricante HA6.WK2.032.125

Descripción

Ejecución:

  • Para un torneado eficiente.
  • Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 − 264827.