Soporte para barras de mandrinar derecha, HSK-T, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 63/15-140mm

Número de artículo: 320100 63/15-140
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 15
Adaptador HSK-T
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 140 mm
Longitud útil LN 114 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Pieza de repuesto P05
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320100 63/15-140
EAN / GTIN 2050001714381
Número del fabricante HA6.PDF.RQC.140

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.° 320610 - 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.