DCT 079-025-15.87-3/8UNC Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

Número de artículo: 3200996
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3200996
EAN / GTIN 7291075167078
Número del fabricante 3200996
Número L L24040 400

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.311″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0 ,Longitud total (OAL) 3-3/4″ ,Longitud utilizable (LU) 1.44″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.59″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.311″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.352″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.303″
  • Equivalente en decimales: 0.311″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 8.0
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″
  • Point Length (PL): 0.055″
  • Voladizo (LPR): 1.86″
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 1.44″