DCT 147-031-19.05-5/8UNF Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

Número de artículo: 3200993
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3200993
EAN / GTIN 7291075167047
Número del fabricante 3200993
Número L L24040 387

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.579″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0 ,Longitud total (OAL) 4.1″ ,Longitud utilizable (LU) 1.63″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3/4″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.579″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.589″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.571″
  • Equivalente en decimales: 0.579″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 14.0
  • Longitud total (OAL): 4.1″
  • Point Length (PL): 0.104″
  • Voladizo (LPR): 2.13″
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Longitud utilizable (LU): 1.63″