Soporte para barras de mandrinar izquierda 63/12-125 mm

Número de artículo: 320086 63/12-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 12
Adaptador HSK-T
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 125 mm
Longitud útil LN 99 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 40 mm
Distancia entre puntas eje f 22 mm
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Pieza de repuesto S01
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320086 63/12-125
EAN / GTIN 2050001714350
Número del fabricante HA6.BCC.LLB.125

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 − 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra