Screw-on boring bar right-hand 40/12-110 mm

Número de artículo: 320085 40/12-110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Shank ⌀ / insert size − A dimension (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 40 mm
    Tamaño de placa 12
    Adaptador HSK-T
    Tipo de boca derecha
    Norma asiento ISO 12164-3
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 110 mm
    Longitud útil LN 90 mm
    ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 32 mm
    Distancia entre puntas eje f 22 mm
    Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
    Pieza de repuesto S01
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Tipo de mango Cono de mango hueco
    Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 320085 40/12-110
    EAN / GTIN 2050001714985
    Número del fabricante HA4.BCC.RLA.110

    Descripción

    Note:

    Order the suitable HP nozzle No. 320001 separately. Spare parts No. 320610 − 320626 can be found in the spare parts list.
    PSC clamping stud on request.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra