Soporte de torneado de apriete neutro 6316-100HP mm

Número de artículo: 320080 6316-100HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 63 mm
    Adaptador HSK-T
    Tipo de boca neutro
    Norma asiento ISO 12164-3
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
    Pieza de repuesto S07
    Tipo de mango Cono de mango hueco
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 320080 6316-100HP
    EAN / GTIN 2050002004764
    Número del fabricante HA6.KVF.NVA.100-HP

    Descripción

    Nota:

    Perno de sujeción PSC a petición.
    ¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra