DCM 250-125-25.4A-5D Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, agujeros internos para refrigerante y un mango plano. Profundidad de taladrado: 5xD

Número de artículo: 3200693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3200693
EAN / GTIN 7291075102192
Número del fabricante 3200693
Número L L24040 343

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.984″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0 ,Longitud total (OAL) 8.46″ ,Longitud utilizable (LU) 4.92″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.984″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.02″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.984″
  • Equivalente en decimales: 0.984″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 6.081″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 25.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 250-SG
  • Longitud total (OAL): 8.46″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Voladizo (LPR): 6.26″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Longitud utilizable (LU): 4.92″

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra