Soporte de torneado de apriete neutro, HSK-T, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 6312-100HPmm

Número de artículo: 320065 6312-100HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 12
Adaptador HSK-T
Tipo de boca neutro
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 100 mm
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Pieza de repuesto P01
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320065 6312-100HP
EAN / GTIN 2050001772503
Número del fabricante HA6.PCD.NMA.100-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.