DCM 145-043-16A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 3200473
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3200473
EAN / GTIN 7291075101249
Número del fabricante 3200473
Número L L24040 1078

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 14.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Longitud total (OAL) 112.8 mm, Longitud utilizable (LU) 43 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14.5 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 62.16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 145-SG
  • Longitud total (OAL) 112.8 mm
  • Point Length (PL) 2.64 mm
  • Voladizo (LPR) 64.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 43 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra