HOJA ARTES GRAFICAS DE MARTOR 32 , 10 en cargador

Número de artículo: 32.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32.50
EAN / GTIN 4002632904424
Número del fabricante 32.50
Número L L60170 269

Descripción

Descripción:

El GRAFIKKLINGS NR. 32 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene varios aristas de corte que se pueden utilizar de diferentes maneras para un tiempo de implementación más largo. La hoja es de 51,5 mm de largo, 5,7 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El GRAFIKKLINGS NR. 32 está disponible bajo el número de pedido 32,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX piccolo.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    1 velocidad, 2 velocidades

    Características de la cuchilla:
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma especial de la hoja
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: 1-bin, 2-bin
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 3
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra