Alicate de ajuste recubiertos de plástico negro atramentado 135 mm

Número de artículo: 32 21 135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates de ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32 21 135
EAN / GTIN 4003773043553
Número del fabricante 32 21 135
Número L L70010 48

Descripción

Descripción:

  • para sujetar componentes y cables de pequeño diámetro y para doblar resortes de contactos y relés
  • superficies de agarre pulidas
  • Cantos desbarbados con precisión.

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,0 mm
  • Anchura de la punta (E): 1,0 mm
  • Grosor de la punta (F): 3,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (B): 34,0 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 12,5 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra