Alicate de ajuste recubiertos de plástico negro atramentado 135 mm

Número de artículo: 32 11 135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicates de ajuste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 32 11 135
    EAN / GTIN 4003773035091
    Número del fabricante 32 11 135
    Número L L70010 704

    Descripción

    Descripción:

    • para sujetar componentes y cables de pequeño diámetro y para doblar resortes de contactos y relés
    • superficies de agarre pulidas
    • Cantos desbarbados con precisión.

    Característica:

    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,0 mm
    • Anchura de la punta (E): 1,0 mm
    • Grosor de la punta (F): 1,5 mm
    • Longitud de la mandíbula (B): 34,0 mm
    • Anchura de la cabeza (A): 12,5 mm
    • atramentado en negro
    • revestido de plástico
    • pulida