Portabrocas macizo VARIA VX4 25 mm

Número de artículo: 319827 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 25 mm
Adaptador VX4
Longitud de voladizo medida A 33 mm
⌀ exterior D 42 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319827 25
EAN / GTIN 2050001743459
Número del fabricante 27.VX425WNL33

Descripción

Ejecución:

VX Sujeción por tres puntos sin fuerzas transversales por medio de anillo de segmentos integral. Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

Ventaja:

  • Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
  • Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
  • Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con superficies de arrastre.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.
Modelo extracorto a petición. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.