• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Asiento para pinzas portapiezas Varia VARIA VX4 32

Número de artículo: 319804 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 32
Adaptador VX4
Longitud de voladizo medida A 30 mm
⌀ exterior D 50 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319804 32
EAN / GTIN 2050001743497
Número del fabricante 31.VX432L30

Descripción

Ejecución:

VX Sujeción por tres puntos sin fuerzas transversales por medio de anillo de segmentos integral. Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

Ventaja:

  • Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
  • Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
  • Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.

Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. El par de apriete máximo en V5 es de 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.