Adaptador de terraja Inserto intercambiable M12-M14

Número de artículo: 319795 M12-M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D2 38 mm
Longitud L 16 mm
Tipo de producto Soporte para terrajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319795 M12-M14
EAN / GTIN 4062406239886
Número del fabricante 319795 M12-M14

Descripción

Ejecución:

Adaptador para el asiento de terrajas según DIN EN 22568 (modelo redondo).

Idóneo para:

Soporte base para terraja n.° 319790; 319793.

Nota:

Profundidad máxima de rosca de 47 mm.