Adaptador de cambio rápido, cabezal portafilos con tuerca exterior ER 32 22 mm

Número de artículo: 319767 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Precisión de concentricidad ≤ 3
⌀ exterior D 49 mm
Longitud de voladizo medida A 39 mm
Tipo de producto Adaptador de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319767 22
EAN / GTIN 4062406328870
Número del fabricante 319767 22

Descripción

Ejecución:

  • Modelo de dos piezas, constituido por cuerpo de base y tuerca de apriete de precisión.
  • De acero de herramientas de alta calidad, todas las superficies de funcionamiento templadas y modificadas.

Ventaja:

Sistema de cambio rápido extremadamente fácil de manejar para herramientas accionadas (AGW). Preparar el adaptador de cambio rápido con la herramienta y cambiar a través de AGW. La tuerca de apriete está provista de rodamiento de bolas.
Uso multiflexible:
  • Sustitución rápida y sencilla de los adaptadores en los AGW utilizados.
  • Adecuado para todas las herramientas accionadas de distintos fabricantes con conexión de pinzas portapiezas ER.

Aplicación:

Para el mecanizado de taladrado y fresado en herramientas accionadas con conexión de pinzas portapiezas ER.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra