Adaptador de cambio rápido, Weldon para tuerca interior ER 32 6 mm

Número de artículo: 319764 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Refrigeración interior
    Precisión de concentricidad ≤ 3
    ⌀ exterior D 45 mm
    Longitud de voladizo medida A 30 mm
    Tipo de producto Adaptador de cambio rápido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319764 6
    EAN / GTIN 4062406328801
    Número del fabricante 319764 6

    Descripción

    Version:

    • Two-part design consisting of base body and precision clamping nut.
    • Made from high quality tool steel; all functional faces hardened and reworked.

    Advantage:

    Extremely easy-to-use quick-change system for driven tools. Prepare the quick-change adapter with a tool and change it using a driven tool. The clamping nut is ball-bearing mounted.
    Multi-flexible use:
    • Quick and easy exchange of adapters for the driven tool used.
    • Suitable for all driven tools from various manufacturers with ER collet connection.

    Application:

    For drilling and milling with driven tools with ER collet connection.