Mandril de control ISO 10889 200 mm

Número de artículo: 319757 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de voladizo medida A 200 mm
    Adaptador VDI 40
    ⌀ exterior D 40 mm
    Tipo de producto Mandril de control

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319757 200
    EAN / GTIN 4062406224455
    Número del fabricante 319757 200

    Descripción

    Aplicación:

    Para inspección de máquinas herramienta según ISO R230, comprobación del husillo de herramienta o la posición del revólver.

    Volumen de suministro:

    Incluye caja de madera y certificado de prueba.