Soporte expansible hidráulico VDI 30, VDI 30, ⌀D1: 20mm

Número de artículo: 319753 20
Copiar
Descuento
493,60 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 25 may 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador VDI 30
Longitud de voladizo medida A 64 mm
⌀ exterior D 42 mm
Longitud útil L1 42 mm
Peso 0,5 kg
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 319753 20
Copiar
EAN / GTIN 4062406254490
Copiar
Número del fabricante 319753 20
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puenteado de sujeción único en su género, sujeta mangos h6 y h7. Grabado frontal y tornillo de alineación en el soporte para una orientación sencilla e inequívoca de la barra de mandrinar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Apropiado para refrigeración interior.
Dos tornillos de fijación para la máxima accesibilidad, ya sea el husillo principal o el contrahusillo. Incluye tobera pulverizadora esférica.

Ventaja:

  • Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.
  • Manejo rápido y sencillo.
  • Uso flexible de casquillos intermedios.
  • Centrado perfecto.

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.