• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Pinza portapieza hidráulica ER con rosca exterior ER25 16 mm

Número de artículo: 319746 16

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ d 16 mm
    ⌀ d2 46 mm
    Longitud L 49 mm
    Rosca M M32×1,5
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319746 16
    Número del fabricante 319746 16

    Descripción

    Ejecución:

    Alta flexibilidad, para el uso en el torneado en soporte para pinzas portapiezas estáticos, pero también en herramientas accionadas. Las mejores propiedades de concentricidad.
    Para herramientas accionadas con rosca interior.

    Ventaja:

    • Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.
    • Manejo rápido y sencillo.
    • Uso flexible de casquillos intermedios.
    • Centrado perfecto.

    Aplicación:

    Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.