{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | F | |
para mango de cono Morse | 2 | |
Tamaño VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ collar d2 | 68 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
l1 | 27 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319741 2 | |
EAN / GTIN | 4062406423100 | |
Número del fabricante | 319741 2 |