Doble soporte combinado para barra de mandrinar D40-40-100

Número de artículo: 319735 D40-40-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

x 100 mm
l1 140 mm
b1 63 mm
b2 58 mm
h1 76 mm
Refrigeración interno / externo
Tamaño VDI 40
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319735 D40-40-100
EAN / GTIN 2050001945761
Número del fabricante 17.4040DCTX

Descripción

Ejecución:

Para el uso en tornos CNC Gildemeister CTX con revólver de estrella. Soporte combinado con posibilidad de refrigeración interna y externa.

Aplicación:

Para la sujeción de barras de mandrinar.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX.

Volumen de suministro:

Incluye barra pin estándar para la alineación.