Adaptador VDI acodado para pinzas para barras 30-A

Número de artículo: 319716 30-A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 30 mm
Longitud L 90 mm
Anch. B 116 mm
Anchura B1 61 mm
Altura H 7 mm
Tipo de producto Adaptador de pinzas para barras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319716 30-A
EAN / GTIN 4062406239541
Número del fabricante 319716 30-A

Descripción

Idóneo para:

Pinzas para barras n.° 319711.