Portabrocas corto 1-16 mm

Número de artículo: 319715 1-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
    Tamaño VDI VDI 30
    ⌀ exterior plato d1 50,5 mm
    Longitud de voladizo l1 90 mm
    Llave de apriete TX25
    Código de colores mango VDI VDI 30
    Tipo de producto VDI-portabrocas corto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319715 1-16
    EAN / GTIN 4045197932037
    Número del fabricante 319715 1-16

    Descripción

    Ejecución:

    • Alimentación de refrigerante mediante taladro de indexación.
    • Presión del refrigerante máxima 50 bar.
    • Tipo GARANT con llave de apriete Torx® para cierre de fuerza elevado.

    Aplicación:

    En tornos CN y centros de mecanizado.

    Norma:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.