• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T490 FLN D200-12-60-16 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 16 mm de Longitud

Número de artículo: 3196553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3196553
EAN / GTIN 7291075257472
Número del fabricante 3196553
Número L L23980 724

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 135 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 135 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra