{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Tamaño VDI | VDI 40 | |
Pinzas portapiezas adecuadas | 470 E (ER 32) | |
Gama de sujeción d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | VDI-soporte para pinzas portapiezas |
Número de artículo | 319515 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423070 | |
Número del fabricante | 319515 32 |