Soporte para portapinzas ER Forma E4, VDI 30, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25

Número de artículo: 319512 25
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
para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Para pinzas de sujeción ER 25
Tamaño VDI VDI 30
Pinzas portapiezas adecuadas 430 E (ER 25)
Gama de sujeción d2 1 mm - 16 mm
d6 68 mm
d10 42 mm
l3 22 mm
l8 45 mm
l9 57 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto VDI-soporte para pinzas portapiezas

Identificación y clasificación

Número de artículo 319512 25
Copiar
EAN / GTIN 4062406423056
Copiar
Número del fabricante 319512 25
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.