{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
Tamaño VDI | VDI 20 | |
Pinzas portapiezas adecuadas | 426 E (ER16) | |
Gama de sujeción d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 20 | |
Tipo de producto | VDI-soporte para pinzas portapiezas |
Número de artículo | 319510 16 | |
EAN / GTIN | 4062406423032 | |
Número del fabricante | 319510 16 |