Soporte para pinzas portapiezas OZ Forma E3 1,5-25

Número de artículo: 319501 1,5-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Tamaño VDI VDI 30
Pinzas portapiezas adecuadas 462 E
Gama de sujeción d2 2 mm - 25 mm
⌀ collar d6 68 mm
⌀ exterior d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto VDI-soporte para pinzas portapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319501 1,5-25
EAN / GTIN 4062406422707
Número del fabricante 319501 1,5-25

Descripción

Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra