Boquilla de refrigerante HighPressure acodado 60°, Rosca: G1/8

Número de artículo: 319475 G1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo acodadas
⌀ paso tubular 1 mm
Rosca de conexión G1/8
Ejecución Rosca
Refrigeración interior
Tipo de producto Boquilla de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319475 G1/8
EAN / GTIN 2050002048225
Número del fabricante TOP52GR26,0

Descripción

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Vysokotlaká tryska – speciálně pro vysoké tlaky do 80 barů. Přestavitelná úhlová poloha trysky. Robustní provedení z hliníku s dlouhou životností.
Tryska zalomená v úhlu 60°, provedení s více otvory 7 (otvorů) × ⌀ 1 mm.

Použití:

K nasazení na statické a poháněné soustružnické držáky pomocí připojovacího závitu.