Boquilla de refrigerante JetKD-A con conexión roscada M8X20

Número de artículo: 319473 M8X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca × longitud de la boquilla precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo JetKD-A
    ⌀ paso tubular 4 mm
    Longitud tobera 20 mm
    Rosca de conexión M8×1
    Ejecución Rosca
    Refrigeración interior
    Tipo de producto Boquilla de refrigerante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319473 M8X20
    EAN / GTIN 4260711110269
    Número del fabricante TOP52GR24,0

    Descripción

    Ejecución:

    Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
    Boquilla de alta presión - Boquilla de refrigerante resistente adecuada para presiones altas, ajuste de dirección manual, rango de ajuste amplio de hasta 45° en cualquier dirección y ⌀ de paso del tubo de 4 mm.
    Con la JetKD-A tiene una robusta boquilla de refrigerante para el uso en tornos CNC modernos. Son adecuadas tanto para incorporarlas a soportes de herramientas fijos o accionados. Las máquinas con bombas de alta presión requieren boquillas de refrigerante especiales que sean adecuadas para las altas presiones. ¡Aquí es donde entra en acción la JetKD-A! El paso de grandes dimensiones proporciona un chorro de refrigerante potente y bien controlado. El ajuste de la dirección se realiza manualmente. Solo hay que girarla en la dirección deseada y apretar la tuerca de unión. Gracias al gran radio de giro, es posible un ajuste con un ángulo de hasta 45° en cualquier dirección.

    Descripción:

    La JetKD-A está formada por tres piezas diseñadas para un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. Precisamente en una pieza tan importante como una boquilla de refrigerante, es esencial la combinación correcta de todos los componentes. La parte inferior tiene una rosca cónica y se enrosca en el orificio de refrigerante mediante una llave de hexágono interior. A continuación, se fija encima la boquilla con una tuerca de unión.

    Aplicación:

    Para el empleo en portaherramientas estáticos y accionados, por medio de conexión roscada.

    Nota:

    Consulte los 319476 o 319477 para ver los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.