{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
Compensación de longitud compresión | 7 mm | |
Compensación de longitud tracción | 7 mm | |
⌀ exterior cono D | 38 mm | |
Voladizo L | 61,5 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | VDI-mandrino para tallar roscas |
Número de artículo | 319445 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959652 | |
Número del fabricante | 319445 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M3 − M12 30 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
257,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
294,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L | 61,5 mm | 86 mm |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ exterior cono D | 38 mm | 54 mm |
Compensación de longitud compresión | 7 mm | 12 mm |
Compensación de longitud tracción | 7 mm | 12 mm |
⌀ del mango d1 | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | VDI-mandrino para tallar roscas | VDI-mandrino para tallar roscas |